Legrand - Interrupteur variateur connecte Celiane with Netatmo sans neutre 300W - graphite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - triac
type de charge - universel et LED
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.3 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971014855
Réf. Sonepar
00001101485
Réf. Fournisseur
064891
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
triac
type de charge
universel et LED
mode de pose
encastré
couleur
anthracite
calibre/courant nominal assigné (In)
1.3 A
composition
mécanisme complet avec plaque
commande auxiliaire possible
Non
mémoire de valeurs de luminosité
Non
utilisable avec un bouton-poussoir
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement
Oui
utilisable avec un détecteur de présence
Oui
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Non
commande radio possible
Oui
commande infrarouge possible
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
transparent
Non
tension nominale
230 V
fréquence
47...63 Hz
puissance de commutation
5...300 W
type de fixation
fixation à griffes/vis
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
compatible IFTTT
Non
Interrupteur filaire simple avec option variation connecté sans Neutre Céliane with Netatmo 5W à 300W livré avec compensateur - livré complet avec support, protection de chantier, griffes, enjoliveur graphite et plaque de finition Tungstène
Les Atouts de l'article:
Interrupteur connecté (avec option variateur) sans neutre Céliane with Netatmo, 5W à 300W
Livré avec un compensateur actif, compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED (LEDs dimmables préconisées)
Mode variation activable depuis l'App.
Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App.
Livré complet avec enjoliveur, support, plaque et protection de chantier - Graphite
Les Atouts de la gamme:
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.