Legrand - Interrupteur variateur connecte Celiane with Netatmo sans neutre 300W - titane - 067771


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de charge - universel et LED
mode de pose - encastré
couleur - titane
modèle - triac
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.3 A
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971015791
Réf. Sonepar
00001101579
Réf. Fournisseur
067771
Réf. Commerciale
Legrand
type de charge:
universel et LED
mode de pose:
encastré
couleur:
titane
modèle:
triac
calibre/courant nominal assigné (In):
1.3 A
fréquence:
47...63 Hz
qualité du matériau:
thermoplastique
tension nominale:
230 V
traitement de la surface:
laqué / peint
composition:
mécanisme complet avec plaque
matériau:
plastique
type de fixation:
fixation à griffes/vis
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
numéro RAL (équivalent):
7006
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Oui
commande radio possible:
Oui
commande infrarouge possible:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
puissance de commutation:
5...300 W
transparent:
Non
finition de la surface:
brillant
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
Les Atouts de l'article:
Interrupteur connecté (avec option variateur) sans neutre Céliane with Netatmo, 5W à 300W
Livré avec un compensateur actif, compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED (LEDs dimmables préconisées)
Mode variation activable depuis l'App.
Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App.
Livré complet avec enjoliveur, support, plaque et protection de chantier - Titane
Les Atouts de la gamme:
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.