Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Legrand - Interrupteur variateur toutes lampes 2 fils Prog Mosaic complet 2 modules -blanc

Legrand - Interrupteur variateur toutes lampes 2 fils Prog Mosaic complet 2 modules -blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • type de charge - universel

  • puissance nominale charge ohmique/résistive - 3...400 W

  • composition - mécanisme complet avec plaque

  • contrôle d'app via Bluetooth - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060488703

Réf. Sonepar

00001048870

Réf. Fournisseur

048870

Réf. Commerciale

Legrand

type de commande

bouton pousse et tourne

type de charge

universel

puissance nominale charge ohmique/résistive

3...400 W

composition

mécanisme complet avec plaque

contrôle d'app via Bluetooth

Non

cablage en série

Oui

commande auxiliaire possible

Oui

mémoire de valeurs de luminosité

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement

Non

utilisable avec un détecteur de présence

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Non

commande radio possible

Non

commande infrarouge possible

Non

mode de pose

support de module

type de fixation

fixation avec vis

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

brillant

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP40

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

tension nominale (Un)

240...240 V

fréquence

50...60 Hz

tension de commande

100...240 V

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

40.7 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Mosaic, une commande d'éclairage complète, prêt à poser, répondant aux tendances actuelles des bâtiments et à poser sur tous types de supports

Les Atouts de l'article:

Permet la commande et la variation de tous types de lampes :- LEDs dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi) ; Fluocompactes dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)- Halogène TBT à transfo ferro : 3 VA à 400 VA ; Halogène TBT à transfo électronique : 3 VA à 400 VA- Halogènes 230 V : 3 W à 400 W- Tubes fluos avec ballast: 3 VA à 200 VA- Incandescent : 3 W à 400 W
Allume et éteint la lumière de façon progressive
S'utilise en mode variation ou en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%) ou en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)Consommation en veille : 0,1 W
Peut être installé en encastré (dans boite d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte,colonne)
Blanc RAL 9003 finition brillante

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.