Legrand - INTERSCENARIO 4T RADIO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 4
traitement de la surface - autre
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970421579
Réf. Sonepar
00001042157
Réf. Fournisseur
067266
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
nombre de points d'actionnement
4
nombre de touches
4
traitement de la surface
autre
couleur
noir
système de bus KNX
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
autre
avec protection contre le vol/démontage
Non
couplage au bus inclus
Non
avec affichage LED
Oui
avec champ d'inscription
Non
avec affichage
Non
matériau
verre
qualité du matériau
autre
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9005
transparent
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
avec capteur infrarouge
Non
indice de protection (IP)
IP21
Legrand - Commande 4 scénarios Céliane Sans Fil MyHOME Play