Legrand - Jeu 2 pattes de fixation eclairage standard-compact - montage armoire Altis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 47 mm
hauteur - 57 mm
profondeur - 94 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060482374
Réf. Sonepar
00001048237
Réf. Fournisseur
048237
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
matériau
métal
largeur
47 mm
hauteur
57 mm
profondeur
94 mm
Jeu de 2 pattes de fixation pour éclairage standard et compact pour montage dans armoire Altis - métal - largeur 47mm, hauteur 57mm et profondeur 94mm