Legrand - Jeu de 2 poignees pour pupitre de commande Atlantic axis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - autre
largeur - 30 mm
hauteur - 280 mm
profondeur - 60 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060357597
Réf. Sonepar
00001035759
Réf. Fournisseur
035759
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
matériau
autre
largeur
30 mm
hauteur
280 mm
profondeur
60 mm
couleur
autre
Jeu de 2 poignées pour installation sur pupitre de commande Atlantic axis
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 poignées pour coffret de commande Atlantic axis
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables