Legrand - Kit 1 switch PoE et 2 points d'accès Wi-Fi PoE (n+ac) à encastrer - blanc - 033611

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit 1 switch PoE et 2 points d'accès Wi-Fi PoE (n+ac) à encastrer - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz

  • protocole radio - autre

  • cryptage - WPA2

  • raccordement pour antenne externe - Non

  • géré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972510509

Réf. Sonepar

00001251050

Réf. Fournisseur

033611

Marque

Legrand

bande de fréquences:

2,4 GHz et 5 GHz

protocole radio:

autre

cryptage:

WPA2

raccordement pour antenne externe:

Non

géré:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

1

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

1

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

pare-feu:

Non

sécurité VPN:

Non

fonction bridge:

Oui

nombre d'AP supportés:

0

fonction de répétition:

Non

power over Ethernet:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

pays de fabrication:

CHINE

encastré:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

fixation sur mât:

Non

montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adaptateur de prise:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

Kit composé de 1 switch PoE à installer dans le coffret de comunication et 2 points d'accès WiFi PoE (n+ac) à encastrer référence 033610, alimentés par le switch Gigabit PoE - configuration via l'App Home + Project ou sur le produit - blanc

Les Atouts de l'article:

Bande passante de 12 Gbps sur quatre ports Gigabit 802.3af/at PoE+

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand