Legrand - Kit poste de travail en saillie Prog Mosaic pour 3x4 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060788872
Réf. Sonepar
00001078887
Réf. Fournisseur
078887
Réf. Commerciale
Legrand
composition
boîtier apparent
nombre d'unités
3
sens de montage
horizontal
matériau
plastique
couleur
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Oui
nombre de modules (construction modulaire)
12
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
résistant aux chocs
Oui
indice de protection (IP)
IP2X
largeur d'appareil
237 mm
hauteur d'appareil
166 mm
profondeur d'appareil
55 mm
Mosaic, kit poste de travail en saillie prêt à l'emploi à équiper de prises
Les Atouts de l'article:
Produit composé d'un cadre saillie avec entrées amovibles pour moulure 40x20, de trois supports 4 modules pour installation des mécanismes, d'entretoises amovibles pour l'intégration de mécanismes en poste simple, de cloisons de séparation courants forts / courants faibles et d'une plaque de finition blanche
Installation en saillie avec conduits apparents (moulure/goulotte) ou encastrés
Cadre saillie avec 4 entrées amovibles pour moulure 40x20 et de 10 entrées de câble défonçables diam. 20 et 32 mm
Blanc RAL 9003 finition brillante
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.