Legrand - Kit socle 36 modules XL3HP 630 - 2Z36

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit socle 36 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 850 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 225 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972430876

Réf. Sonepar

00001243087

Réf. Fournisseur

2Z36

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

850 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

225 mm

adapté à la largeur de boîtier:

850 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

230 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

vert

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7004

Kit socle hauteur 100mm pour coffret et armoire de distribution XL³HP 630 36 modules

Les Atouts de l'article:

Plinthe hauteur 100mm À assembler Fourni avec vis