Legrand - Logiciel Energie Manageur - pour 32 adresses MODBUS - 414938


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - logiciel d'application
langue - multilingue
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970805300
Réf. Sonepar
00001080530
Réf. Fournisseur
414938
Marque
Legrand
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
logiciel d'application
langue:
multilingue
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
Les Atouts de l'article:
Logiciel pour commander et visualiser sur un PC des appareils MODBUS ou compteurs impulsionnels Pour 32 adresses MODBUS ou 32 compteurs impulsionnels
Les Atouts de la gamme:
EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).