Legrand - Lot 30 boîtes Eco Batibox profondeur 40mm - 1 poste - 200147

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - rond
diamètre - 67 mm
modèle - unique
profondeur intérieure - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Eco Batibox
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414972641999
Réf. Sonepar
00001264199
Réf. Fournisseur
200147
Marque
Legrand
mode de pose:
mur creux
forme:
rond
diamètre:
67 mm
modèle:
unique
profondeur intérieure:
40 mm
matériau:
plastique
couleur:
jaune
indice de protection (IP):
IP40
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser ou à griffe
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
71 mm
largeur:
71 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
2
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
autre
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...25 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
4
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Oui
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans



