Legrand - Lot de 100 embouts a perforation directe ISO D20mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 4...13 mm
taille de fil (M..) - 0
entrée de câble - rond
longueur totale - 15 mm
modèle - fermé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971093119
Réf. Sonepar
00001109311
Réf. Fournisseur
001956
Réf. Commerciale
Legrand
pour diamètre de câble
4...13 mm
taille de fil (M..)
0
entrée de câble
rond
longueur totale
15 mm
modèle
fermé
pour épaisseur de paroi
2.5...4 mm
diamètre d'alésage
15 mm
sans halogène
Non
serre cable
Non
technique de rétrécissement
Oui
finition de l'angle
Non
matériau
autre
qualité du matériau
polypropylène (PP)
traitement de la surface
autre
couleur
gris
étanche au gaz
Non
ininflammable
Non
étanche à l’eau
Oui
indice de protection (IP)
IP65
Lot de 100 embouts à perforation directe ISO Ø20mm pour coffrets Plexo³
Les Atouts de l'article:
Embout ISO Ø20mm
Lot de 100
Les Atouts de la gamme:
L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables