Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Legrand - Lot de 100 plaques 1 poste Niloe - emballage special chantier - Pur

Legrand - Lot de 100 plaques 1 poste Niloe - emballage special chantier - Pur

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 100

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245066650098

Réf. Sonepar

00001665009

Réf. Fournisseur

665009

Réf. Commerciale

Legrand

nombre d'unités

100

sens de montage

horizontal et vertical

porte-étiquette

Non

matériau

plastique

couleur

blanc

nombre d'unités, horizontales

1

nombre d'unités, verticales

1

nombre d'inserts pour interrupteurs

100

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Non

adapté à une installation intégrée

Non

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

autre

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

type de fixation

à clipser

largeur

86 mm

hauteur

86 mm

profondeur

10 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

Plaque 1 poste - Pur- Lot spécial chantier- Emballage par 100 plaques

Les Atouts de l'article:

Niloé - plaques

Les Atouts de la gamme:

NS