Legrand - Lot de 12 connecteurs à raccordement rapide monomode LCS³ OS2 SC UPC - 032274

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - SC
type de connexion - serrer
adapté au type de fibre - monomode
modèle - connecteur
finition APC - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970958570
Réf. Sonepar
00001095858
Réf. Fournisseur
032274
Marque
Legrand
type de connecteur:
SC
type de connexion:
serrer
adapté au type de fibre:
monomode
modèle:
connecteur
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
autre
couleur:
bleu
Lot de 12 connecteurs à raccordement rapide monomode LCS³ OS2 SC UPC 9/125 μm, 900/250 μm
Les Atouts de l'article:
Fiable et réutilisable jusqu'à 5 fois
Lot de 12 connecteurs à raccordement rapide LCS³
Monomode - OM3/OM4 - SC - UPC - 9μm/125μm - 900μm/250μm
Un témoin lumineux permet de tester la connexion
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Fiable et réutilisable jusqu'à 5 fois
Lot de 12 connecteurs à raccordement rapide LCS³
Monomode - OM3/OM4 - SC - UPC - 9μm/125μm - 900μm/250μm
Un témoin lumineux permet de tester la connexion
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables


