Legrand - Lot de 3 prises + 2 va-et-vient + commande double Plexo complet saillie - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - autre
type de prise - broche de contact de protection
nombre de prises de courant - 3
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414972273466
Réf. Sonepar
00001227346
Réf. Fournisseur
069792L
Réf. Commerciale
Legrand
type d'interrupteur
autre
type de prise
broche de contact de protection
nombre de prises de courant
3
type de commande
bascule/bouton
mode de pose
saillie
sens de montage
horizontal et vertical
type de fixation
fixation avec vis
avec éclairage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
couleur
gris
numéro RAL (équivalent)
7046
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
tension nominale
250 V
intensité admissible par la prise
16 A
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Lot de 2 interrupteurs ou va-et-vient , 3 prises de courant et 1 commande double fonction étanches Plexo livrées complètes avec boîtier saillie, prêtes à installer en apparent au mur - finition gris
Les Atouts de l'article:
3 Prises Ref 069731L
2 Va-et-Vient 069711L
1 Commande double 069715L
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables