Legrand - Lot de 6x50 boites 1 poste Batibox - profondeur 40mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - rond
couleur - jaune
indice de protection (IP) - IP40
garnissage - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060800062
Réf. Sonepar
00001080006
Réf. Fournisseur
080006
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
mur creux
forme
rond
couleur
jaune
indice de protection (IP)
IP40
garnissage
sans
diamètre
67 mm
profondeur
40...40 mm
fixation des appareils
visser ou à griffe
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
longueur
0 mm
largeur
71 mm
profondeur intérieure
0 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
2
avec vis
Oui
pour diamètre du tube
autre
pour diamètre de câble
16...25 mm
verrouillage de tube
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
4
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
fixation du couvercle
autre
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
section de conducteur max.
0 mm²
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
Lot de 300 boîtes (6x50) 1 poste Batibox profondeur 40mm pour montage d'appareillage à vis ou à griffes - avec étriers de serrage rétractables, large collerette et nombreuses entrées pour passage de gaines, défonçables sans outil
Les Atouts de l'article:
Lot de 300 boîte Batibox monoposte 1 poste profondeur 40mm
Conditionné en sachet par 50 boîtes
Øde perçage 67mm - Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes
Etriers de serrage rétractables - Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines, défonçables sans outil
Conforme à la norme NF EN 60670-1
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables