Legrand - Lot de 8 obturateurs pour boite a encastrer Ecobatibox - D16mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 16 mm
modèle - fermé
indice de protection (IP) - IP40
matériau - plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060905170
Réf. Sonepar
00001090517
Réf. Fournisseur
090517
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre nominal
16 mm
modèle
fermé
indice de protection (IP)
IP40
matériau
plastique
couleur
gris
sans halogène
Non
Lot de 8 obturateurs pour boîte à encastrer Ecobatibox diamètre 16mm - facile à perforer - adapté aux maisons basse consommation et maisons passives en limitant les flux d’air
Les Atouts de l'article:
S'utilisent en neuf et en rénovation avec tous les types de boîtes : maçonnerie, multi-matériaux, pour combles et hourdis, de connexions, DCL.
Les Atouts de la gamme:
La boîte d'encastrement Ecobatibox™ est adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et passive et permet de répondre aux exigences de la RT 2012. Elle améliore particulièrement la performance énergétique des bâtiments en supprimant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique. Disponible en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50 mm pour recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables