Legrand - LSC AMB LEDS IP43 110VDC230VAC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP43
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - en saillie et encastré
type de pictogramme - feuillet/plaque inséré(e)
type de commutation - permanent
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060629656
Réf. Sonepar
00001062965
Réf. Fournisseur
062965
Réf. Commerciale
Legrand
indice de protection (IP)
IP43
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
en saillie et encastré
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
type de commutation
permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
tension nominale (Un)
0...0 V
classe de protection
II
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
125 mm
hauteur/profondeur
50 mm
longueur
235 mm
LSC AMBIANCE A LEDS PLASTIQUE IP43 IK07 110/220VDC 230VAC