Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Legrand - LSC ARCOR2 EVAC.48VDC 230VAC

Legrand - LSC ARCOR2 EVAC.48VDC 230VAC

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • type de pictogramme - plaque en verre acrylique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060627492

Réf. Sonepar

00001062749

Réf. Fournisseur

062749

Réf. Commerciale

Legrand

flux lumineux utile

45 lm

indice de protection (IP)

IP20

système de contrôle

auto-test automatique

mode de pose

en saillie et encastré

type de pictogramme

plaque en verre acrylique

visibilité du pictogramme

uni/bilatéral

type de commutation

permanent

avec interrupteur à distance

Oui

alimentation de secours

centralisé (source centrale)

source lumineuse

lampe fluorescente

source lumineuse fournie

Oui

douille

autre

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

0...0 V

classe de protection

II

distance de visibilité du pictogramme

15 m

largeur

79 mm

hauteur/profondeur

111 mm

longueur

324 mm

largeur d'encastrement

58 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

90 mm

longueur d’encastrement

275 mm

Legrand - Luminaire sur source centralisée IP20 ARCOR avec convertisseur multitensions et tube fluorescent à longue durée de vie