Legrand - Manchon TKT à montage rapide Ø40mm- accessoire - 09745

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 40 mm

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971495791

Réf. Sonepar

00012009745

Réf. Fournisseur

09745

Marque

Legrand

pour diamètre de tube nominal:

40 mm

matériau:

métal

traitement de la surface:

non traité

modèle:

écartement

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

acier inoxydable

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

Manchon TKT à montage rapide pour liaison de 2 conduits rigides MRL 5557 Ø40mm - corps en laiton nickelé

Les Atouts de l'article:

Manchon TKT A montage rapide - Pour conduit rigide MRL 5557 de diamètre 40mm Matière : Corps en laiton nickelé