Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Legrand - Manchon TKT a montage rapide D50mm- accessoire

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 50 mm

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

  • sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971496040

Réf. Sonepar

00012009746

Réf. Fournisseur

09746

Réf. Commerciale

Legrand

pour diamètre de tube nominal

50 mm

matériau

métal

traitement de la surface

non traité

modèle

écartement

sans halogène

Oui

qualité du matériau

acier inoxydable, autre

qualité du revêtement de surface

non revêtu

surface polie

Non

surface brossée

Non

Manchon TKT à montage rapide pour liaison de 2 conduits rigides MRL 5557 Ø50mm - corps en laiton nickelé

Les Atouts de l'article:

Manchon TKT
A montage rapide - Pour conduit rigide MRL 5557 de diamètre 50mm
Matière: Corps en laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables