Legrand - Media Hub Light - Céliane - finition blanc - 067371


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
catégorie - autre
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970963963
Réf. Sonepar
00001096396
Réf. Fournisseur
067371
Réf. Commerciale
Legrand
type de connecteur:
autre
catégorie:
autre
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
blanc
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
à clipser
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
3
numéro RAL:
9003
type de connexion:
autre
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec protection contre la poussière:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Oui
largeur d'appareil:
74.1 mm
hauteur d'appareil:
74.1 mm
profondeur d'appareil:
31.8 mm
Les Atouts de l'article:
Entrées: 2 chargeurs USB dont 1 USB Data, HDMI, audio Bluetooth
Livré avec une alimentation externe avec transformateur 90V à 230V sortie 5V
Media Hub Céliane- Livré avec enjoliveur blanc et support- A associer à une plaque Céliane
Sortie: HDMI et USB Data
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables