Legrand - Microcable OM3 MTP LCS3 12 fibres - MTP et MTP - longueur 30m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM3
connecteur raccordement 1 - MTP-F
nombre de fibres - 12
longueur - 30 m
couleur de gaine - turquoise
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970764379
Réf. Sonepar
00001076437
Réf. Fournisseur
032443
Réf. Commerciale
Legrand
catégorie
OM3
connecteur raccordement 1
MTP-F
nombre de fibres
12
longueur
30 m
couleur de gaine
turquoise
nombre de connecteurs raccordement 1
1
connecteur raccordement 2
MTP-F
nombre de connecteurs raccordement 2
1
type de câble connecteur raccordement 2
autre
avec protection contre les rongeurs
Non
croisé
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
avec œillet
Non
Microcâble OM3 MTP LCS³ 12 fibres - MTP et MTP - longueur 30m - faible densité - faible perte d'insertion connecteur - gaines en LSZH couleur aqua - livré avec rapports de tests et dérouleurs - sur touret carton
Les Atouts de l'article:
Microcâble OM3 MTP LCS³
12 fibres - MTP - MTP - Longueur 30m
Microcâbles avec éclateur, sortie 2mm - MTP - MTP : faible perte d'insertion connecteur MTP < 0,35dB/connecteur
Câble microcâble à faible densité - Gaines en LSZH, couleur aqua (OM3) et jaune (OS2)
Livré avec rapports de tests et dérouleurs - Livré sur touret carton - MTP est une marque déposée du US Conec Ltd
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables