Legrand - Microcable OS2 Fan-out-Fan-out LCS3 - 6 LC Duplex-6 LC Duplex - longueur 30m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
nombre de fibres - 12
longueur - 30 m
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
couleur de gaine - jaune
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970764270
Réf. Sonepar
00001076427
Réf. Fournisseur
032423
Réf. Commerciale
Legrand
type de fibre
monomode
nombre de fibres
12
longueur
30 m
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
couleur de gaine
jaune
catégorie
OS2
diamètre extérieur gaine fibre simple
2 mm
type de câble
Breakout
type de connecteur raccordement 2
LC-Duplex
connexion version APC 1
Non
connexion version APC 2
Non
douille de protection contre le ployage
injecté
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
Microcâble OS2 Fan-out et Fan-out LCS³ - 6 LC Duplex et 6 LC Duplex - longueur 30m - avec éclateur, sortie 2mm - faible densité - gaines en LSZH couleur jaune - livré avec rapports de tests et dérouleurs - sur touret carton
Les Atouts de l'article:
Microcâble OS2 LCS³
6 LC Duplex et 6 LC Duplex - Longueur 30m - Faible perte d'insertion connecteur LC < 0,15dB/connecteur
Microcâbles avec éclateur, sortie 2mm
Câble microcâble à faible densité - Gaines en LSZH, couleur aqua (OM3) et jaune (OS2)
Fan-out - Fan-out : éclateur en alluminium anodisé pour résistance optimale - Livré avec rapports de tests et dérouleurs - Livré sur touret carton
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables