Legrand - Mini box Mosaic 60 prises et 30 va-et-vient complet - blanc - 300065

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - va-et-vient

  • type de prise - autre

  • nombre de prises de courant - 200

  • type de commande - bascule/bouton

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971681361

Réf. Sonepar

00001168136

Réf. Fournisseur

300065

Marque

Legrand

type d'interrupteur:

va-et-vient

type de prise:

autre

nombre de prises de courant:

200

type de commande:

bascule/bouton

mode de pose:

encastré

avec éclairage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

tension nominale:

250 V

avec microfusible:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Mini box Mosaic complet de 30 interrupteurs ou va-et-vient complets avec plaque référence 099200 et 60 prises de courant 2P+T à puits complets avec plaque référence 096604 - blanc

Les Atouts de l'article:

Blanc