Legrand - Mini box Neptune 30 interrupteurs et 60 prises 2P+T - blanc - 300071

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Mini box Neptune 30 interrupteurs et 60 prises 2P+T - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - va-et-vient

  • type de prise - broche de contact de protection

  • nombre de prises de courant - 60

  • type de commande - autre

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971957091

Réf. Sonepar

00001195709

Réf. Fournisseur

300071

Réf. Commerciale

Legrand

type d'interrupteur:

va-et-vient

type de prise:

broche de contact de protection

nombre de prises de courant:

60

type de commande:

autre

mode de pose:

encastré

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à griffes/vis

avec éclairage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

250 V

intensité admissible par la prise:

16 A

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

nombre de pôles coupés (ronds):

1

nombre de pôles coupés (plats):

0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Mini box Neptune composée de 30 interrupteurs ou va-et-vient référence 091320 et 60 prises de courant 2P+T à puits référence 091330 - blanc

Les Atouts de l'article:

Mini Box avec de l'appareillage New NEPTUNE composé de : 30 Va et Vient ref: 091320 et 60 Prises de courant 2P+T ref: 091330

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables