Legrand - Module bluetooth Celiane diffusion sonore alimentation externe 15V necessaire - 067308


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance musicale à 4 ohms - 2.5 W
Bluetooth - Oui
avec télécommande - Non
RDS - Non
compatible IFTTT - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970487261
Réf. Sonepar
00001048726
Réf. Fournisseur
067308
Réf. Commerciale
Legrand
puissance musicale à 4 ohms:
2.5 W
Bluetooth:
Oui
avec télécommande:
Non
RDS:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
0
décodeur Digital-Surround:
Non
Ethernet:
Non
puissance musicale à 8 ohms:
1.5 W
nombre de raccordements HDMI:
0
couleur:
blanc
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
nombre de sorties de haut-parleur:
2
profondeur:
41.2 mm
Les Atouts de l'article:
Module Bluetooth de diffusion sonore Céliane - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Nécessite une alimentation 15V externe
Equipé d'une entrée auxiliaire Jack Ø3,5mm pour branchement d'un MP3 sans Bluetooth (cordon non fourni)
Diffusion sonore 1 zone (pour 1 pièce) - Sortie stéréo ou mono
Appareillage Bluetooth amplifié
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.