Legrand - Module de brassage RJ45 categorie6A STP - 1 module - 413004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
blindé - Oui
catégorie - 6A (IEC)
type de connecteur - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970993519
Réf. Sonepar
00001099352
Réf. Fournisseur
413004
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
jack
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
blindé:
Oui
catégorie:
6A (IEC)
type de connecteur:
RJ45 8(8)
plage AWG:
22...25
outil spécial requis:
Non
couleur:
autre
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
Les Atouts de l'article:
Module de brassage RJ45 - IP20 - IK04
Equipé :
- d'un connecteur blindé RJ45 catégorie6A STP à connexion rapide sans outil, façade réversible (gestion des départs vers le haut ou vers le bas)
- d'un porte-étiquette pour repérage de la pièce
Compatible avec les coffrets multimédia Optimum
1 module DIN
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.