Legrand - Module de brassage RJ45 pour reseau multimedia - 1 module - 413003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
blindé - Oui
catégorie - 6
type de connecteur - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064130035
Réf. Sonepar
00001413003
Réf. Fournisseur
413003
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
jack
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
blindé:
Oui
catégorie:
6
type de connecteur:
RJ45 8(8)
outil spécial requis:
Non
couleur:
autre
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui