Legrand - Module de bureau encastre avec 1 prise 2P+T - metal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
forme - rond
couleur - autre
nombre de prises avec contact de terre - 1
nombre de raccordements HDMI - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060540524
Réf. Sonepar
00001054052
Réf. Fournisseur
054052
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
encastré
forme
rond
couleur
autre
nombre de prises avec contact de terre
1
nombre de raccordements HDMI
0
relevable
Oui
extensible
Non
matériau
plastique
longueur
0 mm
largeur
0 mm
hauteur
20 mm
profondeur d'encastrement
80 mm
diamètre
100 mm
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
nombre de raccordements USB
0
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
protection contre les surtensions
Non
Module de bureau encastré avec 1 prise 2P+T 16A - 250V~ - avec cordon H05VVF 3G 1,5mm² longueur 2m et pince pour une fixation sans outil - avec clapet de protection à fermeture automatique - métal - conforme à la norme NF C 61-314
Les Atouts de l'article:
Module de bureau encastré avec 1 prise 2P+T 16A - 250V~ - Puissance maximum 3680W en 230V~
Métal - Livré avec cordon H05VVF 3G 1,5mm² longueur 2m
Livré avec pince pour une fixation sans outil - Perçage du mobilier : diamètre 80mm
Avec clapet de protection contre la poussière, à fermeture automatique
Conforme à la norme NF C 61-314
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables