Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Legrand - Module de charge USB 2400mA typeA Niloe - finition Pur

Legrand - Module de charge USB 2400mA typeA Niloe - finition Pur

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • nombre de sorties - 2

  • courant de sortie max. - 3000 mA

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970795212

Réf. Sonepar

00001079521

Réf. Fournisseur

664794

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

autre

nombre de sorties

2

courant de sortie max.

3000 mA

mode de pose

encastré

couleur

blanc

type de chargeur USB

AA

tension de fonctionnement

220...250 V

fréquence

50...60 Hz

tension de sortie

5 V

type de connexion

borne à vis

numéro RAL

9003

largeur d'appareil

76 mm

hauteur d'appareil

76 mm

profondeur d'appareil

42 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP40

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

traitement antibactérien

Non

Chargeur double USB 2,4A Type-A Niloé, livré avec support et enjoliveur blanc - à équiper de plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Niloé - modules de charge USB et chargeur à induction- Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports- Montage des mécanismes en encastré ou en saillie- Fixation à vis et à griffes avec accessoire griffe réf. 6 650 99 ou 6 650 97- Livrés avec coques de protection de chantier
Module de charge 2 USB 2,4 A - Type-A- Conforme à la directive IEC 62684-2011-01- Permet le chargement de Powerbank, de tablettes, smartphones, MP3, MP4 rapidement- Libère un puits de prises- Consommation en veille inférieur à 0,07 W classe II Tbts- S'installe dans boîte d'encastrement prof. 40 mm mini.- Possibilité de repiquage sur une prise 2P+T- Livrée sans cordon- A équiper de plaques- 230 V - 5 V= 2,4 A - Type-A - Blanc