Legrand - Module de scenario BUS KNX pour pilotage de 8 scenarios - 1 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
largeur en nombre de modules - 1
couplage au bus inclus - Oui
élément fonctionnel logique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060026509
Réf. Sonepar
00001002650
Réf. Fournisseur
002650
Réf. Commerciale
Legrand
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
saillie
largeur en nombre de modules
1
couplage au bus inclus
Oui
élément fonctionnel logique
Oui
système de bus KNX
Oui
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
Module de scénario BUS KNX pour contrôle de scénarios via des actionneurs (8 scénes jusqu'à 8 groupes) et 8 programmes d'événements maximum - 1 module
Les Atouts de l'article:
Module de scénario BUS KNX
Le programme d'application du module comprend des fonctions de contrôle de scénario et de programmation d'événements qui peuvent être sélectionnés lors de la configuration des paramètres
1 module 17,5mm
Configuration par outil de programmation ETS
Raccordement sur le câble BUS KNX
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables