Legrand - Montants de stucture 1200mm XL3HP 6300 - 3M120

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Montants de stucture 1200mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1200 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 1100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972488389

Réf. Sonepar

00001248838

Réf. Fournisseur

3M120

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

profil

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1200 mm

matériau:

métal

largeur:

50 mm

hauteur:

1100 mm

profondeur:

50 mm

couleur:

gris

Montants de structure pour armoires de distribution IP30 ou IP55 hauteur 1200mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Jeu de 4 montants Hauteur 1200mm Se fixent sur l'ensemble toit-base