Legrand - Obturateur 1 module Arteor carré champagne - 570060

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Obturateur 1 module Arteor carré champagne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • type de lentille - rectangulaire

  • largeur de l'ouverture - 22.5 mm

  • couleur - autre

  • hauteur de l'ouverture - 45 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970924643

Réf. Sonepar

00001000047

Réf. Fournisseur

570060

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

plastique

type de lentille:

rectangulaire

largeur de l'ouverture:

22.5 mm

couleur:

autre

hauteur de l'ouverture:

45 mm