Legrand - Osmoz - boite a bouton equipee - 1 trou - coup de poing a cle n 455 D54
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de déverrouillage - déverrouillage par traction
indice de protection (IP) - IP66
mode de pose - montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
diamètre du bouchon - 54 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060242183
Réf. Sonepar
00001024218
Réf. Fournisseur
024218
Réf. Commerciale
Legrand
type de déverrouillage
déverrouillage par traction
indice de protection (IP)
IP66
mode de pose
montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
diamètre du bouchon
54 mm
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
diamètre de trou
22.5 mm
avec éclairage
Non
Boîte à boutons équipée Osmoz avec coup de poing rouge Ø54 pour arrêt d'urgence avec visualisation de l'état + contact NF - avec couvercle jaune IP66
Les Atouts de l'article:
Boîte à boutons équipée Osmoz 1 trou
IP66 - Couvercle jaune
Equipée de tête et de bloc de contact
Coup de poing rouge Ø54 avec visualisation de l'état + contact NF
Arrêt d'urgence conforme à la norme ISO 13850
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables