Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Legrand - Pack 3 prises de courant connectees Celiane with Netatmo - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode boutons - Oui

  • mode commutation - Oui

  • avec émetteur radio manuel - Oui

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971015272

Réf. Sonepar

00001101527

Réf. Fournisseur

067638

Réf. Commerciale

Legrand

mode boutons

Oui

mode commutation

Oui

avec émetteur radio manuel

Oui

mode de pose

encastré

couleur

blanc

adapté à un variateur

Non

adapté à un bouton d'impulsion

Non

adapté à un commutateur de volet roulant

Non

adapté à un commutateur de store vénitien

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant

Non

adapté pour interrupteur

Non

intégré dans un boîtier

Oui

installé dans boîtier à socle de tube

Non

module/platine

Non

alimentation en courant

230 V CA

avec codeur radio

Non

avec contact à poussoir radio

Oui

nombre de relais

3

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

type de fixation

fixation à griffes/vis

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP41

fréquence radio

2400 MHz

modulation

FM

système Rollingcode

Oui

nombre de commandes

2

compatible avec Apple HomeKit

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible IFTTT

Non

Pack de 3 prises de courant connectées Céliane with Netatmo 16A 3680W avec fonction mesure, suivi de la consommation et envoi de notifications - livrées complètes avec support, protection de chantier, enjoliveur et plaque de finition blanc

Les Atouts de l'article:

Pack de 3 prises connectée Céliane with Netatmo 16A 3680W (protégées contre les surcharges)
Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager - Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable
Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App. Home + Control
Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil pour créer une prise commandée
Livrée complète avec enjoliveur, support, plaque et protection de chantier - Blanc

Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.