Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Legrand - Pack de demarrage Celiane with Netatmo 1 prise + 1 cde Depart-Arrivee - graphite

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Zigbee

  • modèle - interface multiple

  • mode de pose - encastré

  • protocole - TCP/IP

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971014831

Réf. Sonepar

00001101483

Réf. Fournisseur

064890

Réf. Commerciale

Legrand

système de bus KNX

Non

autres systèmes de bus

Zigbee

modèle

interface multiple

mode de pose

encastré

protocole

TCP/IP

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Oui

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Oui

protection contre le démontage

Non

avec affichage LED

Non

possibilité de mise à jour

Oui

type de tension

AC

dépendant du fournisseur

Non

visualisation

Oui

serveur Web

Non

interface radio

Oui

interface IR

Non

indice de protection (IP)

IP41

Pack de démarrage Céliane with Netatmo avec : 1 prise de courant encastrée et connectée avec passerelle + 1 commande sans fils Départ/Arrivée - livré complet avec supports, protection de chantier, enjoliveurs graphite et plaques Tungstène

Les Atouts de l'article:

Pack de démarrage Céliane with Netatmo composé de : - 1 prise Control encastrée et connectée - 1 commande générale sans Fil Départ/ Arrivée
Prise Control : mesure la consommation électrique instantanée et cumulée - Protège contre les surcharges, coupure à 16A maximum - Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager - Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App.
Commande générale sans fil Départ/Arrivée : scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App Home + Control - Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Voyant LED avec indicateur de batterie faible
Livré complet avec enjoliveur, support, plaque et protection de chantier - Graphite
Peut être complété par les packs Extension connectés ou les produits connectés

Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.