Legrand - Pack de démarrage Céliane with Netatmo 4 produits connectés - Titanium - CT0445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interface multiple
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
mode de pose - encastré
protocole - TCP/IP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Céliane with Netatmo
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414972453998
Réf. Sonepar
00001245399
Réf. Fournisseur
CT0445
Marque
Legrand
modèle:
interface multiple
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
mode de pose:
encastré
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
nombre d'appareils max. par canal:
100
protection contre le démontage:
Oui
avec affichage LED:
Non
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
230...250 V
type de tension:
AC
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Oui
serveur Web:
Non
interface radio:
Oui
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Commande générale sans fil Départ/Arrivée : - Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App Home + Control- Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans- Voyant LED avec indicateur de batterie faible
Commande sans fil d'éclairage et de prises :- Association facile et rapide avec des produits filaires (interrupteur connecté avec option variateur, prise connectée ou micromodule connecté)- Voyant LED avec indicateur de batterie faible- Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
Interrupteur connecté (avec option variateur) : - Sans neutre, 5W-300W, livré avec un compensateur à installer sur la lampe pour une compatibilité accrue avec les éclairages LED du marché- Compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED- Mode variation activable depuis l'App. Home + Control- Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App.
Prise Control : - Mesure la consommation électrique instantanée et cumulée - Protège contre les surcharges, coupure à 16A maximum- Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager- Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App. Home + Control- WiFi 2,4 GHz 802.11 b/g/n
Une connexion WiFi via votre box Internet est requise
Les Atouts de la gamme:
Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables



