Legrand - Pack de démarrage Mosaic with Netatmo 1 prise + 1 commande générale + 1 inter - 077888L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interface multiple
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
mode de pose - encastré
protocole - TCP/IP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Mosaic with Netatmo
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414971634336
Réf. Sonepar
00001163433
Réf. Fournisseur
077888L
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
interface multiple
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
mode de pose:
encastré
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
nombre d'appareils max. par canal:
100
protection contre le démontage:
Oui
avec affichage LED:
Non
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
230...250 V
type de tension:
AC
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Oui
serveur Web:
Non
interface radio:
Oui
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Prise Control : mesure la consommation électrique instantanée et cumulée - Protège contre les surcharges, coupure à 16A maximum -Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager -Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App. - WiFi 2,4 GHz 802.11 b/g/n Commande générale sans fils Départ/Arrivée : Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App Home + Control. Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans. Voyant LED avec indicateur de batterie faible Interrupteur connecté (avec option variateur) : Sans neutre, 5W-300W, livré avec un compensateur. Compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED. Mode variation activable depuis l'App. Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App Commande sans fils d'éclairage et de prises : Association facile et rapide avec des produits filaires (interrupteur connecté avec option variateur, prise connectée ou micromodule connecté). Voyant LED avec indicateur de batterie faible. Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans Blanc
Les Atouts de la gamme:
Mosaic™ with Netatmo : l'esthétique et la fiabilité de Mosaic au service de la maison connectée. La version connectée de Mosaic permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.