fin de vie

Legrand - PACK DIFF.SONORE FAUX PLAFOND - 067310

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - PACK DIFF.SONORE FAUX PLAFOND

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'emplacements mémoire de programme - 10

  • affichage de la fréquence - analogique

  • avec sortie numérique - Non

  • FM - Oui

  • RDS - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060673109

Réf. Sonepar

00001067310

Réf. Fournisseur

067310

Réf. Commerciale

Legrand

nombre d'emplacements mémoire de programme:

10

affichage de la fréquence:

analogique

avec sortie numérique:

Non

FM:

Oui

RDS:

Non

couleur:

titane

largeur:

90 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

41.5 mm

Legrand - Prêt à poser Céliane : diffusion sonore avec HP spot - complet titane