Legrand - PANN. 24RJ CAT6A STP LCS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
type de connexion - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060335731
Réf. Sonepar
00001033573
Réf. Fournisseur
033573
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de jacks/coupleurs
24
adapté au nombre de jacks/coupleurs
24
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
6A (IEC)
type de connexion
autre
blindé
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
couleur
noir
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur
43.8 mm
largeur
482.6 mm
profondeur
80.8 mm
Legrand - Panneau brassage équipé- droit -19 - 1 U - Cat. 6A-STP-blindage métal-LCS²