Legrand - PANN. A EQUIPER LCS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
catégorie - autre
type de connexion - autre
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060335908
Réf. Sonepar
00001033590
Réf. Fournisseur
033590
Réf. Commerciale
Legrand
type de connecteur
autre
catégorie
autre
type de connexion
autre
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
couleur
noir
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur
43.8 mm
largeur
482.6 mm
profondeur
80.8 mm
Legrand - Panneau de brassage 19pouces 1U LCS² à équiper