Legrand - PAP VETV RF AVEC INTER BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
appareil radio CB - Oui
couverture - 150 m
nombre de canaux - 13
fréquence - 0...0 MHz
avec secret de conversation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970421432
Réf. Sonepar
00001042143
Réf. Fournisseur
067200
Réf. Commerciale
Legrand
appareil radio CB
Oui
couverture
150 m
nombre de canaux
13
fréquence
0...0 MHz
avec secret de conversation
Non
avec affichage
Non
PRET A POSER AJOUTER UN VA ET VIENT BLANC