Legrand - Parafoudre basse tension T2, protege Imax 40 kA-pole 3P+N Icc = 4,5kA -8 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4
courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA
tension nominale AC - 400 V
niveau de protection - 2.2 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970517883
Réf. Sonepar
00001051799
Réf. Fournisseur
412205
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
courant de décharge nominal (8/20)
15 kA
tension nominale AC
400 V
niveau de protection
2.2 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
schéma de liaison TN-S
Non
schéma de liaison TT
Oui
autre schéma de liaison
Non
tension max de régime permanent
320 V
niveau de protection L-N
2.5 kV
niveau de protection N-PE
1.4 kV
fusible auxiliaire intégré
Oui
taille (DIN)
8 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Legrand - Parafoudre pour protection tableau d'abonné avec protection intégrée type2 Imax 40kA-pôle - 3P+N - 8 modules