Legrand - Parafoudre basse tension typeT2 Imax 40kA/pôle - 1P+N 320V~ - 2 modules - 412244


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 230 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Schéma de liaison IT - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970517708
Réf. Sonepar
00001051770
Réf. Fournisseur
412244
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
230 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
tension max de régime permanent:
320 V
niveau de protection L-N:
1.7 kV
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
2 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Avec cassette débrochable et indicateurs d'état pour les branches phase-neutre des xP+N :- Vert: parafoudre en fonction- Rouge: cassette à remplacer
Caractéristique Type 2: In 20kA, Imax 40kA
Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11
Parafoudre T2 - Imax 40kA sans protection de court-circuit intégrée - 1P+N - 2 modules
Up 1,7kV, Uc 320V~ - Régimes de neutre: TT, TNC, TNS - Sans report d'état CA + SD
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables