Legrand - Parafoudre protection de court-cicuit typeT2 Imax 20kA - 1P+N 320V - 4 mod

Legrand - Parafoudre protection de court-cicuit typeT2 Imax 20kA - 1P+N 320V - 4 mod

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 2.5 kV

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971552838

Réf. Sonepar

00001155287

Réf. Fournisseur

412210

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

2

courant de décharge nominal (8/20)

5 kA

tension nominale AC

230 V

niveau de protection

2.5 kV

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

schéma de liaison

Non

Schéma de liaison IT

Non

schéma de liaison TN

Non

schéma de liaison N-C

Non

schéma de liaison TN-C-S

Non

schéma de liaison TN-S

Oui

schéma de liaison TT

Oui

autre schéma de liaison

Non

courant de choc de décharge max. (8/20)

5 kA

tension max de régime permanent

320 V

niveau de protection L-N

1.3 kV

niveau de protection N-PE

1.1 kV

fusible auxiliaire intégré

Oui

taille (DIN)

4 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin)

25 mm²

avec contact de signalisation à distance

Oui

signalisation au niveau de l'appareil

optique

classe d'essai type 2

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Parafoudre modulaire Type 2 avec protection de court-circuit Icc ≤ 25kA 1P+N Imax 20kA Up 2,5kV, Uc 320V~ avec report d'état CA + SD - 4 modules

Les Atouts de l'article:

Parafoudre T2 - Imax 20kA avec protection de court-circuit intégrée Icc ≤ 25kA - 1P+N - 4 modules
Up 2,5kV, Uc 320V~ - Régimes de neutre : TT, TNS - Avec report d'état CA + SD
Caractéristique Type 2 : In 5kA, Imax 20kA
Avec cassette débrochable et indicateurs d'état pour les branches phase-neutre des xP+N :- Vert : parafoudre en fonction- Rouge : cassette à remplacer
Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables