Legrand - Peigne d'alimentation 2P HX3 traditionnel pour bornes à vis -longueur 56 modules - 404939


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 56
nombre de phases - 2
largeur en nombre de modules - 56
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245064049399
Réf. Sonepar
00001404939
Réf. Fournisseur
404939
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles:
56
nombre de phases:
2
largeur en nombre de modules:
56
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
1000 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
35.5 mm
adapté au nombre d'appareils:
28
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
2 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
16 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
1.92 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de l'article:
56 modules - 1 mètre
Nombre maximum d'appareils raccordables: 28
Peigne bipolaire pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables