Legrand - Plaque 1 poste Niloe - Argent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - argent
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060967055
Réf. Sonepar
00001096705
Réf. Fournisseur
096705
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
argent
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de fixation
à clipser
largeur
86 mm
hauteur
86 mm
profondeur
10 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
Plaque de finition Niloé 1 poste Collection Les Irisés matière mat - finition Argent (gris)
Les Atouts de l'article:
Niloé - plaques
1 poste
Niloé
Les Irisées
Argent