Legrand - PLAQUE 3P VIOLET IRISE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - métal
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970449221
Réf. Sonepar
00001044965
Réf. Fournisseur
068713
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités
3
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
métal
couleur
autre
nombre d'unités, horizontales
3
nombre d'unités, verticales
1
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
qualité du matériau
aluminium
sans halogène
Oui
traitement de la surface
brossé
finition de la surface
brillant
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP20
type de fixation
autre
largeur
232 mm
hauteur
82 mm
profondeur
8.5 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
53.6 mm
Legrand - Plaque Céliane - Métal - 3 postes - Violet Irisé