Legrand - Plaque Celiane Matieres 2 postes - finition Corian Cannele

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970450296

Réf. Sonepar

00001045091

Réf. Fournisseur

069012

Réf. Commerciale

Legrand

nombre d'unités

2

sens de montage

horizontal et vertical

porte-étiquette

Non

matériau

plastique

couleur

blanc

nombre d'unités, horizontales

2

nombre d'unités, verticales

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

4

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

1

nombre d'inserts pour interrupteurs

2

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Non

adapté à une installation intégrée

Non

qualité du matériau

autre

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

type de fixation

à clipser

largeur

171 mm

hauteur

83 mm

profondeur

9.1 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture)

53.6 mm

Plaque de finition Céliane Collection Matières 2 postes finition Corian® Cannelé avec système de rattrapage des défauts du mur

Les Atouts de l'article:

Plaque de couleur Céliane 2 postes
Collection Matières : des matières traditionnelles, minérales, et modernes s'invitent sur les murs
Finiton Corian Cannelé
Montage horizontal ou vertical
A associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables